Beli avometer sanwa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  2. Sanwa Instrument Analog Multitester
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanwa Instrument Analog Multitester
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 200M
    • Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
  3. FLUKE Digital Tester
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Digital Tester
    atribut:
    • AC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • AC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Battery: AA battery x 2
    • Capacitance: 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 2000μF
    • Counting Display: 6000
    • DC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • DC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Dimensions (mm): 183x91x49.5
    • Dust/Water Protection: IP40
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Resistance: 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ
  4. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  5. TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp449.900

    TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    - Kotak penyimpanan perkakas- Type 3 susun besi- Design bagus, elegan, sehingga menjadikan per- kakas dirumah selalu rapi dan aman- Shock resistant / tahan banting
    atribut:
    • Length (cm): 52.5
    • Width (mm): 20.5
    • Height (cm): 20
    • Material: Besi
    • Plat Thickness (mm): +/- 1.0
  6. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  7. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  8. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  9. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  10. FLUKE Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    It is a great choice for basic residential and commercial electrical insulation testing. This rugged, compact tool fits in the palm of your hand. You can count on it to handle the most common tests at a most affordable price.
  11. ZOYI Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp839.900

    ZOYI Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Terbaru dengan Voice Shift Multitester ZT-922SE Dapat Mengunakan Suara Untuk mengubah Tester dengan bahasa English Package1x mutlitester ( kabel sudah ada di dalamnya )1x battre AAA (2pcs)1x Bag 1X manual Book
  12. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp60.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  13. Non Brand CSH/SWH Series Coil Spring
    19%
    Mulai

    Rp12.900

  14. BAKU Digital Multitester
    Mulai

    Rp179.900

    BAKU Digital Multitester
    Deskripsi:
    Brand Name:BAKUModel Number:BK 9205
    atribut:
    • Measuring Current Range (mA): 2/20/200/20A
    • Measuring Resistance Range (ohm): 20-200M
    • Measuring Capacitance Range (uF): 100
    • Measuring Inductance Range (V): 1000/1000
    • Certificate: CE
    • Dimensions (cm): 14.5x4.5x22
    • Display: LCD,1999 counts,updates 2-3/sec.
    • Frequency Range (Hz): 40 to 400
    • Fuse Protection: F 200mA/250V
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature (°C): 18-48
    • Overload Protection (V): 250 dc or rms
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Test Leads Line: 2
    • Type: Digital Multimeter
    • Voltage (V): 2-750
  15. Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Mulai

    Rp45.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - DM8501 Pasang Kabel Tester Merah dan Hitam1 x Panduan Penggunaan
Daftar Harga avometer sanwa Terbaru November 2026
Jason Multi TesterRp109.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
Sanwa Instrument Analog MultitesterRp1.599.900
FLUKE Digital TesterRp3.999.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)Rp449.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.299.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp239.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)